Povrtalna glava VHM HPC H7, jeklo za zaprte izvrtine 15 mm

Št. art.: 239725 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri zaprti in skoznji izvrtini
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Nazivni ⌀ D 15 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Polstandardno da
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
Dolžina rezil l1 12 mm
Dolžina glave l 22 mm
Število rezil Z 6
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Zev ključa 8 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,8 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239725 15
EAN/GTIN 4045197575852

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Sistem zamenljivih povrtalnih glav, končno brušenih za prileg IT7. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.
Sistemski krožni tek ≤ 5 µm (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.
Za HPC-/HSC-povrtavanje.

Opomba:

Skupna uporabna dolžina = L1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).
Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.
Druge velikosti so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse
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
    Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico