{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 30 mm | |
Prevleka | DBC | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,9 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239805 30 | |
Številka proizvajalca | 75J.17.30H7G |