• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000 28 mm

Št. art.: 239811 28
Popust
396,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 28 mm
Prevleka DST
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
z notranjim hlajenjem da
Za držalo art. 239880 − 239940 27 − 34,99
Dolžina rezil l1 6 mm
Dolžina glave l 25 mm
Število rezil Z 6
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,9 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239811 28
EAN/GTIN 4047109236592
Številka proizvajalca 75J.93.28H7N

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
GGG
K
140
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtalne glave z ravnim ozobjem, končno brušene za prileg H7.
Možnost nastavljanja v µm-območju za kompenzacijo obrabe in za doseganje najmanjših osnovnih toleranc od IT4. Možnost vrtanja skoznjih izvrtin do 5 × D.
Geometrija ASG3000 s kotom rezila 45° in dodatnim utorom za odrezke za definirano odvajanje odrezkov vzdolž rezila. Za vrtanje zaprtih in skoznjih izvrtin.

Opomba:

  • Druge velikosti so v kratkem času dobavljive po ponudbi.
  • Primerna držala glejte art. 239880239940.
  • Orientacijske vrednosti veljajo za skoznje izvrtine.
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
    Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico