{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
Prevleka | TiAlN | |
⌀ grezenja | 25 mm | |
Zvrst | HB740 | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Dolžina rezila | 15 mm | |
⌀ držala | 11,2 mm | |
Standard | Tovarniški standard | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M12 | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Dolžina glave l | 28 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Držalo | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za grezenje |
Številka izdelka | 210410 25 | |
EAN/GTIN | 4045197804297 |