Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 180-215 mm

Št. art.: 238395 180-215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 180 mm - 215 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238395 180-215
EAN/GTIN 4047109229143
Številka proizvajalca M05 80400

Opis

Primerno za:

MicroKom® hi.flex arr. 238380 6–125 in art. 238391 6–125 ter MicroKom BluFlex® 2 art. 238398 6–125 in art. 238392.
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
    Območje ⌀ vretena (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico