{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 8 mm | |
Širina zareze w | 1,5 mm | |
Uporabna dolžina | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 2,5 mm | |
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240162 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4047109072428 | |
Številka proizvajalca | H52 82250.1582 |