Vpenjalno držalo VARIO-LINE 25 mm

Št. art.: 273794 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 25 mm
Vrsta uporabe desno
Funkcijska širina L4 30 mm
L1 150 mm
L2 24,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273794 25
EAN/GTIN 4045197721303

Opis

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273798.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

L = L1 + L3 (nosilec rezila).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli