Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij QC/20

Št. art.: 264904 QC/20
  • Globina notranjega struženja do: 10×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
Globina notranjega struženja do 10×D
Nihanje z dušenjem
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 260 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 136,5 mm
priporočena dolžina odrezkov 80 mm
Montažni vijak 269025 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264904 QC/20
Številka proizvajalca 090-40QCX52010

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli