Nož za kotno struženje KOMET® oblika f B04

Št. art.: 240078 B04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip B04
Rezalni material HSS Co 10
Globina vrtanja 45 mm
za izvrtine od ⌀ 9 mm
Celotna dolžina 75 mm
⌀ držala 8 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240078 B04
EAN/GTIN 4047109016279
Številka proizvajalca H15 21140.93

Opis

Izvedba:

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.
Velikosti z dodatno oznako L = podaljšano držalo.

Rezalni material:

HSS/Co10 − za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Opomba:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico