{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | B01 | |
Rezalni material | HSS Co 10 | |
Globina vrtanja | 20 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 3 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240078 B01 | |
EAN/GTIN | 4047109004016 | |
Številka proizvajalca | H15 21110.93 |