Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna glava QC/11

Št. art.: 261321 QC/11
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SVUCR/L 11
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
primerno osnovno telo 264900–264908
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 26 mm
Srednji premik L3 16 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261321 QC/11
Številka proizvajalca 090-50631QC1193

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za osnovna držala z dušenjem vibracij.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine 14×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli