{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | STUCR/L 16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 16T3.. | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 49 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269023 3 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 260916 DM/16 | |
Številka proizvajalca | 090-50531DM1693 |