Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko desno

Št. art.: 251922
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
9 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Iz iste serije Poglej vse