{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SDJCR1616JX-11FF | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC..11T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 269991 2 | |
EAN/GTIN | 4960664603336 | |
Številka proizvajalca | 31013705 |