{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za rebrast profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45° | |
Širina držala | 12 mm | |
Višina držala | 12 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 4 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 4 mm | |
Delovno območje | 0 mm - 15 mm | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290018 12 | |
EAN/GTIN | 4030741660689 | |
Številka proizvajalca | 31002722 |