{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 244 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Izhodna izvrtina H8 | 10 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 13 mm - 35 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 1.260 kg | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290431 10 | |
Številka proizvajalca | SW10-6KT-HSS |