{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 305 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Izhodna izvrtina H8 | 12,8 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 13 mm - 35 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290426 12 | |
Številka proizvajalca | SW12-4KT-HSS |