{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 11 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranca | 0,08 do 0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | WC/C | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293051 5 | |
EAN/GTIN | 4067263013846 |