Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, s polnim radijem, desni 5,2/1 mm

Št. art.: 270625 5,2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AHPYX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 5,2 mm
Uporabna dolžina 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Radij R 0,5 mm
f 2,45 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1 mm
Širina zareze w 1 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270625 5,2/1
EAN/GTIN 2050002066861
Številka proizvajalca A05.0100.20.52VR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)