Kopirni nož simturn AX, desni 6,2 mm

Št. art.: 270593 6,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AACYX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
Uporabna dolžina 20,3 mm
⌀ D 6 mm
z notranjim hlajenjem ne
Radij R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1,8 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270593 6,2
EAN/GTIN 2050002066120
Številka proizvajalca A06.4730.20.62.15YR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)