{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
primerno za velikost ploščice L | 16 mm | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 279820 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 3 | |
Spona, vijak, O-obroč | 279835 2 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 272085 DM/16 | |
Številka proizvajalca | 090-50583DM1690 |