Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER, Kot naklona: -1,5stopinj

Št. art.: 272606 -1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,20 € / kos
  • od 10 kos
    21,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot naklona (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot naklona −1,5 stopinj
Za velikost ploščice L 22 mm
Vrsta uporabe desno zunaj; levo znotraj
Kot v skladu s sliko SK 40
Vrsta izdelka Podložna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272606 -1,5
EAN/GTIN 4045197371379
Številka proizvajalca 272606 -1,5

Opis

Izvedba:

Za zunanje desne navoje (EL).

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700271900.

Opomba:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico