{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 600 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 715 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Preklop koraka številk | 0,001/0,0005 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,4 + 3,5 L/1000 µm | |
Raven natančnosti ponovitve | 1,8 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 12 µm | |
Metoda pomikanja merilnih sani | ročna | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje; Omrežno napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 LR6 | |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445233 600 | |
EAN/GTIN | 4946368760582 | |
Številka proizvajalca | 518-242 |