{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 160 mm - 290 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 230 mm | |
Število merilnih nastavkov | 7 | |
Število merilnih ploščic | 4 | |
Centrirni krožnik, širina | 120 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435050 160-290 | |
EAN/GTIN | 2050001046611 | |
Številka proizvajalca | 11000002 |