{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 16 mm - 22 mm | |
Vstopni premer | 16 mm | |
Minimalna širina zareze | 1,2 mm | |
maksimalna merilna globina | 60 mm | |
maksimalni hod razpiranja | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435175 16-22 | |
EAN/GTIN | 2050001055729 | |
Številka proizvajalca | 19000005 |