Merilnik faze za notranji konus IFM 0,5-20 mm

Št. art.: 435172 0,5-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 878
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 0,5 mm - 20 mm
Delitev skale 0,01 mm
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilniki faze

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435172 0,5-20
EAN/GTIN 2050001055743
Številka proizvajalca 19400000

Opis

Izvedba:

Merilnik IFM z merilnim konusom 90° za določanje največjega ⌀ notranjega konusa. Kaljeni merilni konični križ potisnete v notranji konus. Največji ⌀ je določen takrat, ko je merilni konus potisnjen do ravnega dela.

Obseg dobave:

Vklj. merilno uro

Opomba:

Posebne izvedbe z drugim kotom konusa po ponudbi. Merilne naprave za merjenje dolžine faze po ponudbi. Merilna ura in osnovno telo sta dobavljiva posamično.