{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Merilno območje komparatorja | ±0,065 mm | |
Odčitavanje mikrometra | 0,01 mm | |
Odčitavanje komparatorja | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Globina merilnega loka | 30 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Mikrometri s komparatorjem |
Številka izdelka | 422500 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192004255 | |
Številka proizvajalca | 4150001 |