Mikrometer s komparatorjem 0-25 mm

Št. art.: 422500 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 37,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Merilno območje komparatorja ±0,065 mm
Odčitavanje mikrometra 0,01 mm
Odčitavanje komparatorja 0,001 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Globina merilnega loka 16 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 422500 0-25
EAN/GTIN 4059192004248
Številka proizvajalca 4150000

Opis

Izvedba:

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.
S fino lepanimi merilnimi površinami iz karbidne trdine.
Vreteno in nakovalo iz nerjavnega jekla.
Lok in vodilo vretena nista sestavljena, temveč sta izdelana iz enega kosa.
Tipka za dvig merilnega nakovala za ponavljajoče se meritve.
Z nastavitvenim vijakom za nastavitev ničle.
Z oznakami za toleranco (dobro/odpad).
Z izolirano zaščito za roko. Ročica za utrditev vretena.

Izvedba - ilustracija:

Odčitavanje odstopanja v 1/1000 mm.
Tipka za odmik merilnega nakovalca.

Točnost:

Komparator 1 µm − mikrometer 2 µm.