{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 3 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 167 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ merilne ure | 66 mm | |
Vrsta izdelka | Zunanja hitra tipala |
Številka izdelka | 438555 0-50 | |
EAN/GTIN | 2050002043459 | |
Številka proizvajalca | D450 |