{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 70 mm - 120 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 2 mm | |
Minimalna širina utora | 3,3 mm | |
Maksimalna globina utora | 8 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 192 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ merilne ure | 66 mm | |
Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
Številka izdelka | 438953 70-120 | |
EAN/GTIN | 2050001743152 |