Garnitura podložnih trakov V stenskem držalu 0,3-1

Št. art.: 478440 0,3-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Dolžina 330 mm
Višina 210 mm
Globina 220 mm
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478440 0,3-1
EAN/GTIN 4045197718396

Opis

Izvedba:

15-delna garnitura s kovinskim držalom za pritrditev na steno. Podložni trakovi v škatlicah iz umetne mase.

Vsebina:

Po 1 svitek podložnega traku art. 478502: 0,3 do 1 (korak 0,05).

Vsebina:

po 1 svitek podložnega traku art. 478502: 0,3 do 1 (korak 0,05)

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom in držalom za merilne lističe art. 478510.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli