{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina folije (po 1 kos) | 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm | |
Dolžina | 300 mm | |
Širina | 50 mm | |
Material | C-jeklo | |
Število folij | 25 | |
Vrsta izdelka | Podložna folija |
Številka izdelka | 478780 A | |
EAN/GTIN | 2050001057389 | |
Številka proizvajalca | 591 |