Jeklene merilne kladice Točnost 0 300 mm

Št. art.: 481030 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 86,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 300 mm
Kakovost 0
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481030 300
EAN/GTIN 4045197976567

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Vel. 0,5 do 10 − presek = 30 × 9 mm.
Vel. 11 do 500 − presek = 35 × 9 mm.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.
Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.
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
    Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico