dvostranskega zevnega kalibra 45 mm

Št. art.: 484222 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,50 € /kos.
  • 28,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Vrsta šablone Šablona; Kontrolna šablona
Tolerančno polje a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nazivna mera 45 mm
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka dvostranskega zevnega kalibra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484222 45
EAN/GTIN 2050001063007

Opis

Izvedba:

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.
Za ISO-položaje tolerančnih polj a − zc v osnovnih tolerančnih razredih 6 − 13.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7163.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu obvezno navedite položaj tolerančnega polja (a − zc) in osnovni tolerančni razred (6 − 13), npr. art. 484222 vel. 10f9. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.