Mejni kontrolni trn s toleranco v številkah s povečano mero zaradi obrabe J

Št. art.: 484026 J
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,60 € /kos.
  • 30,90 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Vrsta šablone Šablona; Kontrolna šablona
Nazivna mera 60,001 mm - 90,000 mm
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tolerančna vrednost −2,7 - 5,4
Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484026 J
EAN/GTIN 2050001952547

Opis

Izvedba:

Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164.
Mejni kontrolni trni s toleranco v številkah, na primer art. 484411 vel. 28 0,01/0,02.

Standard:

Toleranca in dimenzije v skladu z DIN 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

Opomba:

  • Navedite natančen nazivni ⌀ s tolerančnim poljem (A-ZC) in kakovostjo (6−13) ali toleranco v številkah (±).
  • Kontrolni trni z vmesno mero so zgolj mejni kontrolni trni z decimalnimi merami!
  • Za gladki (ravni) ⌀ z ISO-ujemom glejte art. 484000; 484020; 484040 ali po ponudbi.
  • Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte art. 484027; 484028.

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 2–2999
Tip B = 3–10
Tip C = 10.001–14
Tip D = 14.001 – 18
Tip E = 18.001 – 24
Tip F = 24.001 – 30
Tip G = 30.001 – 40
Tip H = 40.001 – 50
Tip I = 50.001 – 60
Tip J = 60.001 – 90
Tip K = 90.001–99.999