Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kontrolna plošča za stroje Axis-Inspect-Master 350X250 mm

Št. art.: 431882 350X250
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ravnost sprednje strani 0,01 mm
Ravnost stranskih površin 0,002 mm
Pravokotnost 0,002 mm
Dolžina 250 mm
Širina 350 mm
Debelina 50 mm
Masa 15 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431882 350X250
EAN/GTIN 2050001949929
Številka proizvajalca 216-801

Opis

Izvedba:

Pravokotna oblika iz posebej izbrane naravne trde kamnine z izvrtinami za zmanjšanje mase in 12 izvrtinami (keramične tulke).

Prednosti:

Zmanjšanje časa izpada zaradi mirovanja stroja. Prihranek servisnih stroškov.

Uporaba:

Merilna in preizkuševalna naprava za CNC vodene orodne stroje, merilne stroje ali merilne roke. Za hitro preverjanje geometrije strojev in pozicioniranje npr. po trku.

Točnost:

Vse 4 stranske površine so pravokotne in so medsebojno planparalelno obdelane (2µm). Sprednja stran je na to obdelana pravokotno. Položaji 12izvrtin so v priloženem poročilu o preizkusu natančno izmerjeni.

Obseg dobave:

Vklj. s transportno embalažo.

Opomba:

Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli