{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,4 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Avtomatski izklop | Da | |
Čas delovanja | 15000 h | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412629 10 | |
EAN/GTIN | 4067263132813 |