Digitalno pomično merilo, merilno območje: 150 mm ABS 3

Št. art.: 412822 3
Popust
219,00 €
Nastavi ceno 3 kos (56,47 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 28,30 € /kos.
  • 51,00 € /kos.
  • 13,35 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.651 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Dolžina konic 40 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Avtomatski izklop Da
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
Material ohišja Kovina
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412822 3
EAN/GTIN 4067263100003

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane.
Digitalno pomično merilo z absolutnim merilom, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.
  • Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.
  • Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
  • Z robustnim kovinskim ohišjem.

Obseg dobave:

3× pomično merilo art. 412821 vel. 150. Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli