{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Točnost | 0,03 mm | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Standard | Tovarniški standard | |
vse dele | kaljene | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Merilno območje | 150 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412773 150 | |
EAN/GTIN | 4059192057206 | |
Številka proizvajalca | 4103376 |