Mikrometer za utore 50-75 mm

Št. art.: 421896 50-75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 56,00 € /kos.
  • 30,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 50 mm - 75 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 0,5 mm
Širina merilne konice 0,75 mm
Dolžina merilne konice 6,5 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421896 50-75
EAN/GTIN 4946368847337
Številka proizvajalca 122-103-10

Opis

Izvedba:

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor