Precizni mikrometer, hod merilnega vretena 50 mm 100-150 mm

Št. art.: 420900 100-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,40 € /kos.
  • 39,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Točnost 4 µm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 24 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420900 100-150
EAN/GTIN 4250099609202

Opis

Izvedba:

Trden merilni lok iz sferolitine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863.

Prednosti:

Hod merilnega vretena 50 mm, idealno za večja merilna območja. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Brez kontrolne mere.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico