Mikrometer 0-25 mm

Št. art.: 420450 0-25
Popust
180,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,65 € /kos.
  • 27,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,5 mm
⌀ merilnega bobna 18,5 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420450 0-25
EAN/GTIN 7630041104080
Številka proizvajalca 00110101

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno.
Utrditev z ročico.
S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.
S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Mikrometer brez nastavitvene mere.
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico