{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Řada | QuickMike | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 105 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 3 µm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 10 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Številka izdelka | 421590 75-105 | |
EAN/GTIN | 4946368736723 | |
Številka proizvajalca | 293-669-20 |