{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 3 mm - 4 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17 mm | |
Merilna globina | 22 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 115 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429100 3-4 | |
EAN/GTIN | 4946368080482 | |
Številka proizvajalca | 368-003 |