Strojna okvirna vodna tehtnica 100/2 mm

Št. art.: 469200 100/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 68,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 877
Odčitavanje 0,1 mm/m
Razred točnosti 2
Dolžina pete 100 mm
Širina pete 28 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 469200 100/2
EAN/GTIN 4045197207173

Opis

Izvedba:

Izolirani ročaji na ohišju zmanjšajo temperaturne vplive zaradi toplote rok.
Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. 3 strani prizmatične in ravne. 1 stran ravna, vse fino brušene. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Občutljivost (delitev skale) vzdolžne libele je navedena na tabli.

Uporaba:

Za uravnavanje vodoravnih in navpičnih površin, gredi ipd. ter za natančno nastavljanje 90° kotov.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo 0,02 mm/m.
2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo 0,1 mm/m.