Strojna gredna vodna tehtnica 160/1 mm

Št. art.: 468810 160/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 67,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 877
Odčitavanje 0,02 mm/m
Razred točnosti 1
Dolžina pete 160 mm
Širina pete 42 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468810 160/1
EAN/GTIN 4030616402161

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele.
Toplotna zaščita celotnega ohišja preprečuje vdor toplote zaradi prijemanja z rokami ali dihanja. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele. Dobava v robustnem plastičnem ohišju s prilegajočim vložkom.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo 0,02 mm/m.
2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo 0,1 mm/m.
4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo 0,4 mm/m.

Opomba:

Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.
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
    Dolžina pete × točnost (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico