Kronska štoparica s kovinskim ohišjem, Tip: 1/5

Št. art.: 469551 1/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 51,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev skale 1/5 s
Čas prikazovanja 30 min
Merilno orodje analogni
Vrsta izdelka štoparice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 469551 1/5
EAN/GTIN 2050001056016
Številka proizvajalca 112.0101-30

Opis

Izvedba:

Pred udarci zaščiten mehanizem.
Preprosta, robustna štoparica.

Uporaba:

Začetek in zaustavitev merjenja časa in nastavitev kazalcev na ničlo s pomočjo krone.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico