Merilni trn za merilno območje 8 – 12 mm Karbidna trdina 10 mm

Št. art.: 435092 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 10 mm
Merilno območje 8 mm - 12 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435092 10
EAN/GTIN 2050001950406
Številka proizvajalca 10200010

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.
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
    Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico