Podstavna omara 1500X1000 mm

Št. art.: 431060 1500X1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izravnava višine: 25
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izravnava višine 25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina spodnje omare 710 mm
Širina spodnje omare 1.106 mm
Globina spodnje omare 800 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev 770 mm
Uporabna širina predalov v G 20 mm
Uporabna globina predalov v G 20 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna višina vrat 425 mm
Število odlagalnih polic 1 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 2.000 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431060 1500X1000
EAN/GTIN 4067263264934

Opis

Izvedba:

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.
Podstavna omara, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrodja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 75; 100; 125 mm
Uporabna višina vrat: 425 mm
Število odlagalnih polic: 1
Število ohišij z vrati: 1
Število ohišij s predali: 1

Opomba:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    za velikost ploščice dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico