{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina spodnje omare | 710 mm | |
Širina spodnje omare | 856 mm | |
Globina spodnje omare | 600 mm | |
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev | 770 mm | |
Uporabna višina vrat | 345 mm | |
Število odlagalnih polic | 1 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 1.000 kg | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 431060 1000X630 | |
EAN/GTIN | 4067263264910 |